Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5561063006 Klemmschale VA (1.4408) 63,0mm Spannber.min.74mm Spannber.max.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
TEGUMA 5561063006 Klemmschale VA (1.4408) 63,0mm Spannber.min.74mm Spannber.max.
TEGUMA 5561063006 Klemmschale VA (1.4408) 63,0mm Spannber.min.74mm Spannber.max.
TEGUMA 5561063006 Klemmschale VA (1.4408) 63,0mm Spannber.min.74mm Spannber.max.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859746
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5561063006
EAN/GTIN:
     4030477177888
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
teguma klemmschalen
klemmschalen
TEGUMA 5561063006 Klemmschale VA (1.4408) 63,0mm Spannber.min.74mm Spannber.max.77mm TEGUMA Zweiteilige Klemmschalen für den Einband von Kupplungen mit glattem oder Kombi-Schlauchstutzen und Sicherungsbund Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdru
Weitere Informationen:
eClassID:
37110301
HerstellerNr:
5561063006
Werksnummer:
8003614618
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klemmschale
Ausfuehrung:
63,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
86
€ 5,59*
ab € 71,56*
€ 89,54*
4 Tage
122
€ 7,99*
ab € 72,84*
€ 90,95*
Lager 1955
122
€ 5,99*
ab € 71,54*
€ 91,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 91,92*
€ 109,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 88,09*
€ 104,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 83,61*
€ 99,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 82,79*
€ 98,52
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 71,54*
€ 85,13
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.