Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5561063008 Klemmschale VA (1.4408) 63,0mm Spannber.min.78mm Spannber.max.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
TEGUMA 5561063008 Klemmschale VA (1.4408) 63,0mm Spannber.min.78mm Spannber.max.
TEGUMA 5561063008 Klemmschale VA (1.4408) 63,0mm Spannber.min.78mm Spannber.max.
TEGUMA 5561063008 Klemmschale VA (1.4408) 63,0mm Spannber.min.78mm Spannber.max.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859747
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5561063008
EAN/GTIN:
     4030477135932
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
teguma klemmschalen
klemmschalen
TEGUMA 5561063008 Klemmschale VA (1.4408) 63,0mm Spannber.min.78mm Spannber.max.82mm TEGUMA Zweiteilige Klemmschalen für den Einband von Kupplungen mit glattem oder Kombi-Schlauchstutzen und Sicherungsbund Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdru
Weitere Informationen:
eClassID:
37110301
HerstellerNr:
5561063008
Werksnummer:
8003614619
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klemmschale
Ausfuehrung:
63,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
201
€ 7,99*
ab € 61,65*
€ 77,66*
Lager 1955
201
€ 5,99*
ab € 60,54*
€ 78,56*
1 Tag
141
€ 5,59*
ab € 81,56*
€ 100,31*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 78,56*
€ 93,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 75,05*
€ 89,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 70,99*
€ 84,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 69,88*
€ 83,16
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 60,54*
€ 72,04
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.