Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5561100008 Klemmschale VA (1.4408) 100,0mm Spannber.min.114mm Spannber.ma


Menge:  Satz  
Produktinformationen
TEGUMA 5561100008 Klemmschale VA (1.4408) 100,0mm Spannber.min.114mm Spannber.ma
TEGUMA 5561100008 Klemmschale VA (1.4408) 100,0mm Spannber.min.114mm Spannber.ma
TEGUMA 5561100008 Klemmschale VA (1.4408) 100,0mm Spannber.min.114mm Spannber.ma
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859750
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5561100008
EAN/GTIN:
     4030477135956
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
teguma klemmschalen
klemmschalen
TEGUMA 5561100008 Klemmschale VA (1.4408) 100,0mm Spannber.min.114mm Spannber.max.119mm TEGUMA Zweiteilige Klemmschalen für den Einband von Kupplungen mit glattem oder Kombi-Schlauchstutzen und Sicherungsbund Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsd
Weitere Informationen:
eClassID:
37110301
HerstellerNr:
5561100008
Werksnummer:
8003614622
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klemmschale
Ausfuehrung:
100,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
64
€ 7,99*
ab € 155,39*
€ 185,65*
1 Tag
45
€ 5,59*
ab € 156,25*
€ 187,23*
Lager 1955
64
€ 5,99*
ab € 154,70*
€ 190,85*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 190,85*
€ 227,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 185,13*
€ 220,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 178,54*
€ 212,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 172,54*
€ 205,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 154,70*
€ 184,09
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.