Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5509019000 Dichtungsring Kamlok Viton Innen-Ø 22,0 mm 35,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5509019000 Dichtungsring Kamlok Viton Innen-Ø 22,0 mm 35,0 mm
TEGUMA 5509019000 Dichtungsring Kamlok Viton Innen-Ø 22,0 mm 35,0 mm
TEGUMA 5509019000 Dichtungsring Kamlok Viton Innen-Ø 22,0 mm 35,0 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859801
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5509019000
EAN/GTIN:
     4030477121812
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CP-Schlauch
Dichtungsring Kamlok Viton ID 22,0mm 35,0mm Dichtungsringe für Mutterteil Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,006kg · Nenngröße: 3/4Zoll · Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
Weitere Informationen:
eClassID:
23079090
HerstellerNr:
5509019000
Werksnummer:
8003614679
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Dichtungsring
Ausfuehrung:
35,0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
352
€ 5,59*
ab € 2,29*
€ 3,51*
Lager 1955
502
€ 5,99*
ab € 2,23*
€ 3,54*
4 Tage
502
€ 7,99*
ab € 2,35*
€ 3,60*
1 Tag
522
€ 6,95*
ab € 2,84*
€ 4,30*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.