Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5509125000 Dichtungsring Kamlok Viton Innen-Ø 125,0 mm 151,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5509125000 Dichtungsring Kamlok Viton Innen-Ø 125,0 mm 151,0 mm
TEGUMA 5509125000 Dichtungsring Kamlok Viton Innen-Ø 125,0 mm 151,0 mm
TEGUMA 5509125000 Dichtungsring Kamlok Viton Innen-Ø 125,0 mm 151,0 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859809
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5509125000
EAN/GTIN:
     4030477121898
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CP-Schlauch
Dichtungsring Kamlok Viton ID 125,0mm 151,0mm Dichtungsringe für Mutterteil Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,066kg · Nenngröße: 5Zoll · Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
Weitere Informationen:
eClassID:
23079090
HerstellerNr:
5509125000
Werksnummer:
8003614687
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Dichtungsring
Ausfuehrung:
151,0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
202
€ 5,59*
ab € 27,58*
€ 36,77*
Lager 1955
288
€ 5,99*
ab € 26,97*
€ 37,10*
4 Tage
288
€ 7,99*
ab € 28,32*
€ 37,66*
1 Tag
288
€ 5,45*
ab € 31,95*
€ 42,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.