Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5519013000 Dichtungsring Kamlok EPDM ID 13,2mm 26,0mm TEGUMA Dichtungs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5519013000 Dichtungsring Kamlok EPDM ID 13,2mm 26,0mm TEGUMA Dichtungs
TEGUMA 5519013000 Dichtungsring Kamlok EPDM ID 13,2mm 26,0mm TEGUMA Dichtungs
TEGUMA 5519013000 Dichtungsring Kamlok EPDM ID 13,2mm 26,0mm TEGUMA Dichtungs
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859822
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5519013000
EAN/GTIN:
     4030477121652
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kamlock-Kupplung
TEGUMA 5519013000 Dichtungsring Kamlok EPDM ID 13,2mm 26,0mm TEGUMA Dichtungsringe für Mutterteil Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,002kg · Nenngröße: 1/2Zoll · Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
Weitere Informationen:
eClassID:
23079090
HerstellerNr:
5519013000
Werksnummer:
8003614700
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Dichtungsring
Ausfuehrung:
26,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
347
€ 5,59*
ab € 0,26*
€ 0,46*
4 Tage
495
€ 7,99*
ab € 0,27*
€ 0,48*
Lager 1955
495
€ 5,99*
ab € 0,25*
€ 0,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.