Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5528038000 Dichtungsring Kamlok PTFE m.EPDM Kern ID 41,0mm 56,0mm TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5528038000 Dichtungsring Kamlok PTFE m.EPDM Kern ID 41,0mm 56,0mm TEGUMA
TEGUMA 5528038000 Dichtungsring Kamlok PTFE m.EPDM Kern ID 41,0mm 56,0mm TEGUMA
TEGUMA 5528038000 Dichtungsring Kamlok PTFE m.EPDM Kern ID 41,0mm 56,0mm TEGUMA
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859836
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5528038000
EAN/GTIN:
     4030477135727
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kamlock-Kupplung
TEGUMA 5528038000 Dichtungsring Kamlok PTFE m.EPDM Kern ID 41,0mm 56,0mm TEGUMA Dichtungsringe für Mutterteil Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,010kg · Nenngröße: 1.1/2Zoll
Weitere Informationen:
eClassID:
23079090
HerstellerNr:
5528038000
Werksnummer:
8003614714
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Dichtungsring
Ausfuehrung:
56,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
257
€ 5,59*
ab € 4,53*
€ 6,68*
Lager 1955
366
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,86*
4 Tage
366
€ 7,99*
ab € 4,74*
€ 6,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.