Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5528100000 Dichtungsring Kamlok PTFE mit EPDM Kern Innen-Ø 102,0 mm 124,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5528100000 Dichtungsring Kamlok PTFE mit EPDM Kern Innen-Ø 102,0 mm 124,0
TEGUMA 5528100000 Dichtungsring Kamlok PTFE mit EPDM Kern Innen-Ø 102,0 mm 124,0
TEGUMA 5528100000 Dichtungsring Kamlok PTFE mit EPDM Kern Innen-Ø 102,0 mm 124,0
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859840
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5528100000
EAN/GTIN:
     4030477135765
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kamlock-Kupplung
Dichtungsring Kamlok PTFE m.EPDM Kern ID 102,0mm 124,0mm Dichtungsringe für Mutterteil Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,033kg · Nenngröße: 4Zoll
Weitere Informationen:
eClassID:
23079090
HerstellerNr:
5528100000
Werksnummer:
8003614718
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Dichtungsring
Ausfuehrung:
124,0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
126
€ 5,59*
ab € 19,45*
€ 26,45*
Lager 1955
179
€ 5,99*
ab € 19,46*
€ 27,21*
4 Tage
179
€ 7,99*
ab € 20,41*
€ 27,61*
1 Tag
179
€ 5,45*
ab € 24,42*
€ 32,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.