| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976859968 Herst.-Nr.: 5500013000 EAN/GTIN: 4030477123571 |
| |
|
| | |
| Hebelarmk.Kamlok Typ C PP 1/2 Zoll Mutterteil - Typ C mit Schlauchtülle für Schellenmontage. Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Hebel: 2 · Bemerkung: Die Kupplungen sind gemäss A-A59326 produziert, PP ist jedoch nicht als Werkstoff in der Norm enthalten. · Betriebsdruck: 5bar · Far Weitere Informationen: | | eClassID: | 37110304 | HerstellerNr: | 5500013000 | Werksnummer: | 8003614851 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hebelarmkupplung | Ausfuehrung: | 1/2 " |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,74* | € 5,76* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 3,93* | € 5,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,95* | ab € 4,77* | € 7,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 5,07* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|