| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8003614851 Herst.-Nr.: 5500013000 EAN/GTIN: 4030477123571 |
| |
|
| | |
| Mutterteil - Typ C mit Schlauchtülle für Schellenmontage. Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Hebel: 2 · Bemerkung: Die Kupplungen sind gemäss A-A59326 produziert, PP ist jedoch nicht als Werkstoff in der Norm enthalten. · Betriebsdruck: 5bar · Farbe Dichtung: Schwarz · Gewicht pro Einheit: 0,080kg · Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487) · Werkstoff Ring: Edelstahl (1.4301) · Werkstoff Sicherungsclip: Edelstahl (1.4301) Weitere Informationen: | | Dichtung: | EPDM | Nenngröße: | 1/2 ″ | Marke: | TEGUMA | Ausführung: | Mit 3/4Zoll Anschluss und 1/2Zoll Schlauchtülle | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, kamlockkupplung kunststoff 1/2", kamlock kupplung, kamlock-kupplungen kunststoff, Kamlok, Kupplungssystem Kamlok, Schlauchkupplungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,74* | € 5,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 3,93* | € 5,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,95* | ab € 4,77* | € 7,02* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 5,07* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|