Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5610038038 Festflansch 38 mm Verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5610038038 Festflansch 38 mm Verzinkter Stahl
TEGUMA 5610038038 Festflansch 38 mm Verzinkter Stahl
TEGUMA 5610038038 Festflansch 38 mm Verzinkter Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860377
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5610038038
EAN/GTIN:
     4030477030992
Suchbegriffe:
Festflansch
Festflansch 38mm Verzinkter STA Für Schalen- und Schelleneinband Weitere technische Eigenschaften: · DIN: DIN 2817 / EN 1092-1 · Anzahl Löcher: 4 · Bohrung: PN 40 · Flansch AD: 150 · Gewicht pro Einheit: 2,283kg · Loch Ø (d2): 18 · Lochkreis (K): 110 · Zeichnung: flensmaten.tif
Weitere Informationen:
eClassID:
37020203
HerstellerNr:
5610038038
Werksnummer:
8003615273
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Festflansch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 5,59*
ab € 45,52*
€ 58,33*
Lager 1955
37
€ 5,99*
ab € 45,71*
€ 60,07*
4 Tage
37
€ 7,99*
ab € 47,77*
€ 60,98*
1 Tag
38
€ 5,45*
ab € 53,70*
€ 68,94*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.