Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festflansch 38mm Verzinkter STA TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003615273
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5610038038
EAN/GTIN:
     4030477030992
Suchbegriffe:
Festflansch
Für Schalen- und Schelleneinband Weitere technische Eigenschaften: · DIN: DIN 2817 / EN 1092-1 · Anzahl Löcher: 4 · Bohrung: PN 40 · Flansch AD: 150 · Gewicht pro Einheit: 2,283kg · Loch Ø (d2): 18 · Lochkreis (K): 110 · Zeichnung: flensmaten.tif
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
38 mm
DN Stutzen:
40
Material:
Verzinkter Stahl
Marke:
TEGUMA
Ausführung:
Flansche DN 250 und DN 300 nur für Schellenmontage geeignet
Weitere Suchbegriffe: Flansch, Flanschringe, Flanschstutzen, Losflansche, Rillenstutzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
26
€ 5,59*
ab € 45,67*
€ 58,01*
6 Tage
47
€ 5,99*
ab € 45,56*
€ 59,74*
4 Tage
37
€ 7,99*
ab € 47,65*
€ 60,65*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.