Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5614200200 Festflansch 203 mm Edelstahl (1.4408)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5614200200 Festflansch 203 mm Edelstahl (1.4408)
TEGUMA 5614200200 Festflansch 203 mm Edelstahl (1.4408)
TEGUMA 5614200200 Festflansch 203 mm Edelstahl (1.4408)
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860396
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5614200200
EAN/GTIN:
     4030477121539
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 316
Festflansch
edelstahlschraube din 316
Festflansch 203mm VA (1.4408) Mit glattem Schlauchstutzen für Schaleneinband Weitere technische Eigenschaften: · DIN: DIN 2817 / EN 1092-1 · Anzahl Löcher: 8 · Bohrung: PN 10 · Flansch AD: 340 · Gewicht pro Einheit: 19,282kg · Loch Ø (d2): 22 · Lochkreis (K): 295 · Zeichnung: flensmat
Weitere Informationen:
eClassID:
37020203
HerstellerNr:
5614200200
Werksnummer:
8003615292
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Festflansch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 915,57*
€ 1.015,30*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 937,77*
€ 1.036,04*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,87*
€ 1.042,65*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.247,93*
€ 1.341,69*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,65*
€ 1.240,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,91*
€ 1.188,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,23*
€ 1.133,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,82*
€ 1.116,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,87*
€ 1.087,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.