Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festflansch 203mm VA (1.4408) TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003615292
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5614200200
EAN/GTIN:
     4030477121539
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 316
Festflansch
edelstahlschraube din 316
Mit glattem Schlauchstutzen für Schaleneinband Weitere technische Eigenschaften: · DIN: DIN 2817 / EN 1092-1 · Anzahl Löcher: 8 · Bohrung: PN 10 · Flansch AD: 340 · Gewicht pro Einheit: 19,282kg · Loch Ø (d2): 22 · Lochkreis (K): 295 · Zeichnung: flensmaten.tif
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
203 mm
DN Stutzen:
200
Material:
Edelstahl (1.4408)
Marke:
TEGUMA
Weitere Suchbegriffe: Flansch, Flanschringe, Flanschstutzen, Losflansche, Rillenstutzen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 915,33*
€ 1.014,43*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 936,39*
€ 1.035,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 919,16*
€ 1.041,76*
Lager 4BULW
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.241,69*
€ 1.340,63*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.340,63*
€ 1.595,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.331,73*
€ 1.584,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,33*
€ 1.533,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.262,99*
€ 1.502,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,69*
€ 1.477,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.