Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5611019019 Losflansch 19 mm Verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5611019019 Losflansch 19 mm Verzinkter Stahl
TEGUMA 5611019019 Losflansch 19 mm Verzinkter Stahl
TEGUMA 5611019019 Losflansch 19 mm Verzinkter Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860397
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5611019019
EAN/GTIN:
     4030477143746
Suchbegriffe:
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
norres losflansch
Losflansch 19mm Verzinkter STA Für Schalen- und Schelleneinband Weitere technische Eigenschaften: · DIN: DIN 2817 / EN 1092-1 · Anzahl Löcher: 4 · Bohrung: PN 40 · Flansch AD: 105 · Gewicht pro Einheit: 1,226kg · Loch Ø (d2): 14 · Lochkreis (K): 75 · Zeichnung: flensmaten.tif
Weitere Informationen:
eClassID:
37020203
HerstellerNr:
5611019019
Werksnummer:
8003615293
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Losflansch
Weitere Suchbegriffe: los flansch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,24*
€ 47,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 37,69*
€ 48,18*
2 Tage
114
€ 5,45*
ab € 42,70*
€ 54,47*
2 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 48,97*
€ 62,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.