Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3117070000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN Innen-Ø 70,0 mm Länge 40


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3117070000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN Innen-Ø 70,0 mm Länge 40
TEGUMA 3117070000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN Innen-Ø 70,0 mm Länge 40
TEGUMA 3117070000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN Innen-Ø 70,0 mm Länge 40
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861169
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3117070000-40
EAN/GTIN:
     4030477006515
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 70,0mm L.40m Normierter Kühlwasserschlauch beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln. Geeignet als Heisswasserschlauch und für Kühlwasseranwendungen. Weitere technische Eigenschaften: · Wandstärke: 5,0mm · Aufdruck: Radiacord® DIN 73411:1979 DN x Wand V - J
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3117070000-40
Werksnummer:
8003616164
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kühlwasserschlauch
Ausfuehrung:
Länge 40 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9600
40
Frei Haus
ab € 30,965*
€ 33,925*
1 Tag
168
40
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 33,93*
Lager 1955
240
40
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 35,58*
13 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 32,66825*
€ 35,73825*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 28,70*
€ 36,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 35,58*
€ 42,34
pro Meter
ab 80 Meter
€ 35,06*
€ 41,72
pro Meter
ab 200 Meter
€ 34,53*
€ 41,09
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 31,36*
€ 37,32
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 1.423,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norres
3117010000-40
ab € 3,17*
Ähnlich
Norres
3117018000-40
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.