Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 4010150000-50 PVC-Wasserschlauch EUROLON® Länge 50 m Innen-Ø 152,0 mm Auß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 4010150000-50 PVC-Wasserschlauch EUROLON® Länge 50 m Innen-Ø 152,0 mm Auß
TEGUMA 4010150000-50 PVC-Wasserschlauch EUROLON® Länge 50 m Innen-Ø 152,0 mm Auß
TEGUMA 4010150000-50 PVC-Wasserschlauch EUROLON® Länge 50 m Innen-Ø 152,0 mm Auß
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861239
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     4010150000-50
EAN/GTIN:
     4030477015746
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PVC-Wasserschlauch EUROLON® L.50m ID 152,0mm AD 156,0mm Flach aufrollbarer PVC-Wasserschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,570kg · Betriebsdruck bei 20°C: 6,0bar · Farbe Aussendecke: Blau · Farbe Innenseele: Blau · Schlauchmaß (flach gemessen): 239mm
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
4010150000-50
Werksnummer:
8003616234
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
HK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PVC-Wasserschlauch
Ausfuehrung:
Innen-Ø 152,0 mm Außen-Ø 156,0 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,51*
€ 22,41*
Lager 1955
3250
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,47*
€ 32,58*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 31,30*
€ 34,59*
1 Tag
3550
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 35,28*
€ 38,64*
1 Tag
2275
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 928,78*
€ 929,17*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 32,58*
€ 38,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 32,10*
€ 38,20
pro Meter
ab 250 Meter
€ 31,62*
€ 37,63
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,47*
€ 33,88
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 1.629,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.