Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3370032070-10 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B Innen-Ø 3,2 mm Wandstärke 1,9


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
TEGUMA 3370032070-10 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B Innen-Ø 3,2 mm Wandstärke 1,9
TEGUMA 3370032070-10 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B Innen-Ø 3,2 mm Wandstärke 1,9
TEGUMA 3370032070-10 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B Innen-Ø 3,2 mm Wandstärke 1,9
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861534
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3370032070-10
EAN/GTIN:
     4030477102156
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 10m
Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 3,2mm Wandst.1,9mm L.10 Kraftstoffschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 40mm · Gewicht: 0,045kg · Aufdruck: DIN 73379 - Abmessung - Germany · Bemerkung: Lieferung kann aus 10m und 20m Längen kombiniert bestehen · Beständigkeit Innenseele: B20, E10, E85 · Farb
Weitere Informationen:
eClassID:
37110101
HerstellerNr:
3370032070-10
Werksnummer:
8003616537
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kraftstoffschlauch
Ausfuehrung:
Wandstärke 1,9 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
210
10
pro Meter
€ 5,59*
ab € 22,85*
€ 27,01*
Lager 1955
30
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 22,18*
€ 29,67*
4 Tage
300
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 23,38*
€ 30,21*
1 Tag
30
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 28,56*
€ 36,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,67*
€ 35,3073
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 28,93*
€ 34,4267
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 27,13*
€ 32,2847
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,46*
€ 30,2974
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 2,218* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.