Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 3,2mm Wandst.1,9mm L.10 TEGUMA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616537
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3370032070-10
EAN/GTIN:
     4030477102156
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 10m
Kraftstoffschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 40mm · Gewicht: 0,045kg · Aufdruck: DIN 73379 - Abmessung - Germany · Bemerkung: Lieferung kann aus 10m und 20m Längen kombiniert bestehen · Beständigkeit Innenseele: B20, E10, E85 · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Textilumflechtung · Max. Temperatur Heißwasser: +90°C
Weitere Informationen:
Wandstärke:
1,9 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
30 bar
Länge:
10
Temperaturbereich:
-35 °C
Farbe:
Schwarz
Innenseele:
NBR
Aussendecke:
NBR
Marke:
TEGUMA
Norm:
DIN 73379 März 1982 Typ B, SAE J30
Außen-Ø:
7,0 mm
Innen-Ø:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, benzinschlauch 3,2 x 9,5, Benzinschläuche, Ölschlauch, Ölschläuche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
210
10
pro Meter
€ 5,59*
ab € 22,85*
€ 27,01*
5 Tage
30
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 22,18*
€ 29,67*
4 Tage
300
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 23,38*
€ 30,21*
1 Tag
30
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 28,56*
€ 36,59*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 27,01*
€ 32,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,08*
€ 31,04
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,85*
€ 27,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 270,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.