Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESSER-CUTTING 71601606 Schweisseinsatz 111-A Gr.6 9-14mm 6 M21 x1,5mm MESSER-CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861690
Hersteller:
     MESSER-CUTTING
Herst.-Nr.:
     71601606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
schweißeinsatz
MESSER-CUTTING 71601606 Schweisseinsatz 111-A Gr.6 9-14mm 6 M21 x1,5mm MESSER-CUTTING Schweißeinsatz für Brennersytem Starlet mit Schweißbereich von 9 - 14 mm Anschlussgewinde: M21 x1,5 mm Schaft-Ø: 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Einsatzgröße
Weitere Informationen:
eClassID:
21089103
HerstellerNr:
71601606
Werksnummer:
1200711032
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
20,00
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schweißeinsatz
Ausfuehrung:
M21 x1,5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 37,17*
€ 51,95*
1 Tag
unbekannt
€ 5,59*
ab € 43,10*
€ 57,42*
4 Tage
2
€ 7,99*
ab € 45,05*
€ 60,03*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 56,56*
€ 72,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.