| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-1200711032 Herst.-Nr.: 71601606 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schweisseinsatz 111-A Gr.6 9-14mm 6 M21 x1,5mm MESSER-CUTTING Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 310x130x20 MM | Gewicht: | 170 G | Ursprungsland: | SI | Norm / Typ: | 111-A Größe 6 | Hauptmerkmal: | 9 - 14 mm 6 | Ausführung: | M21 x1,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,17* | € 51,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 43,10* | € 57,42* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 45,05* | € 60,03* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,56* | € 72,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|