| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976862480 Herst.-Nr.: 1369555 EAN/GTIN: 4026755396379 |
| |
|
| | |
| OV Solarregler Regtronic RM-B Solar-Systemregler mit Vollgrafik-Display für den Einsatz in Solar- und Heizsystemen · Regelung von witterungsgeführten Heizkreisen · Betriebsspannung 100-240 V · 12 Eingänge PT 1000 · PT 500 oder KTY · 3 Impulseingänge · 2 Analogeingänge Grundfos Direct Weitere Informationen: | | eClassID: | 22390408 | HerstellerNr: | 1369555 | Werksnummer: | 7000524918 | Länge netto mm: | 275,00 | Breite netto mm: | 210,00 | Höhe netto mm: | 125,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Solarregler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 682,07* | € 801,62* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 709,34* | € 829,46* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 782,25* | € 938,98* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 815,27* | € 946,15* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 818,55* | € 950,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|