Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen Pro SPA Richt-L.Ld ISO 1557mm bo 12,7mm DIN 7753 DIN 7753 /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen Pro SPA Richt-L.Ld ISO 1557mm bo 12,7mm DIN 7753 DIN 7753 /
Schmalkeilriemen Pro SPA Richt-L.Ld ISO 1557mm bo 12,7mm DIN 7753 DIN 7753 /
Artikel-Nr.:
     1955B-39976866723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G0441557
EAN/GTIN:
     4059213008156
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Industriezahnriemen
Schmalkeilriemen Pro SPA Richt-L.Ld ISO 1557mm bo 12,7mm DIN 7753 DIN 7753 / ISO 4184 · Breite/bo: 12,7 mm · Höhe: 10 mm Richtlänge Ld = Wirklänge Lw · Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +70°C Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +70°C Material:
Weitere Informationen:
eClassID:
23170204
HerstellerNr:
G0441557
Werksnummer:
4000300378
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schmalkeilriemen
Ausfuehrung:
bo 12,7 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 7,45*
€ 10,70*
€ 7,95*
ab € 7,39*
€ 10,76*
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 7,71*
€ 10,96*
Lager 1955
20
€ 5,99*
ab € 7,55*
€ 11,07*
2 Tage
20
€ 4,99*
ab € 7,84*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.