Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen Pro SPA Richt-L.Ld ISO 1557mm bo 12,7mm DIN 7753


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000300378
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G0441557
EAN/GTIN:
     4059213008156
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Industriezahnriemen
DIN 7753 / ISO 4184 · Breite/bo: 12,7 mm · Höhe: 10 mm Richtlänge Ld = Wirklänge Lw · Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +70°C Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +70°C Material: Neoprene Zugstrang: Polyester Antistatisch Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 7753 · h: 10mm
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld ISO:
1557 mm
Ausführung:
ummantelt / glatt
bo:
12,7 mm
Modell:
Profl SPA
Weitere Suchbegriffe: Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), spa 1250 din7753, din 7753, Antriebsriemen, Keilriemen, Riemengurt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 7,45*
€ 10,70*
€ 7,95*
ab € 7,39*
€ 10,76*
Lager 4BULW
14
€ 5,59*
ab € 7,71*
€ 10,96*
6 Tage
20
€ 5,99*
ab € 7,55*
€ 11,07*
2 Tage
20
€ 4,99*
ab € 7,84*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.