Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELCO Klappsäge 602 Blatt-L.160mm FELCO auf Zug · für die Baumpflege Weitere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FELCO Klappsäge 602 Blatt-L.160mm FELCO auf Zug · für die Baumpflege Weitere
FELCO Klappsäge 602 Blatt-L.160mm FELCO auf Zug · für die Baumpflege Weitere
FELCO Klappsäge 602 Blatt-L.160mm FELCO auf Zug · für die Baumpflege Weitere
Artikel-Nr.:
     1955B-39976866920
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     Felco 602
EAN/GTIN:
     0783929102085
Suchbegriffe:
Klappsäge
klappsäge felco
klappsäge
klappsäge 160mm
FELCO Klappsäge 602 Blatt-L.160mm FELCO auf Zug · für die Baumpflege Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 160g
Weitere Informationen:
eClassID:
21042201
HerstellerNr:
Felco 602
Werksnummer:
4000815724
Länge netto mm:
28,60
Breite netto mm:
9,80
Höhe netto mm:
2,50
Ursprungsland:
KR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klappsäge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 27,19*
€ 37,31*
€ 5,95*
ab € 26,69*
€ 37,49*
Lager 1955
20
€ 5,99*
ab € 27,58*
€ 38,61*
2 Tage
14
€ 5,59*
ab € 28,10*
€ 38,80*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 28,47*
€ 39,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Felco
602/3
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.