Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELCO Klappsäge 603 Blatt-L.200mm FELCO auf Zug · für die Baumpflege Weitere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FELCO Klappsäge 603 Blatt-L.200mm FELCO auf Zug · für die Baumpflege Weitere
FELCO Klappsäge 603 Blatt-L.200mm FELCO auf Zug · für die Baumpflege Weitere
FELCO Klappsäge 603 Blatt-L.200mm FELCO auf Zug · für die Baumpflege Weitere
Artikel-Nr.:
     1955B-39976866922
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     Felco 603
EAN/GTIN:
     0783929102092
Suchbegriffe:
Klappsäge
klappsäge felco
klappsäge
FELCO Klappsäge 603 Blatt-L.200mm FELCO auf Zug · für die Baumpflege Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 215g
Weitere Informationen:
eClassID:
21042201
HerstellerNr:
Felco 603
Werksnummer:
4000815726
Länge netto mm:
28,60
Breite netto mm:
9,60
Höhe netto mm:
2,50
Ursprungsland:
KR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klappsäge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 31,19*
€ 42,57*
€ 5,95*
ab € 30,48*
€ 42,62*
Lager 1955
16
€ 5,99*
ab € 31,16*
€ 43,80*
2 Tage
16
€ 4,99*
ab € 32,26*
€ 44,46*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 33,48*
€ 45,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Felco
603/3
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.