Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Drehhocker Rl.Integralschaum Integralschaum schwarz Sitz-H.450-650mm BIMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIMOS Drehhocker Rl.Integralschaum Integralschaum schwarz Sitz-H.450-650mm BIMO
BIMOS Drehhocker Rl.Integralschaum Integralschaum schwarz Sitz-H.450-650mm BIMO
BIMOS Drehhocker Rl.Integralschaum Integralschaum schwarz Sitz-H.450-650mm BIMO
Artikel-Nr.:
     1955B-39976880795
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9463-2000-3277-532
EAN/GTIN:
     4016849952017
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
BIMOS Drehhocker Rl.Integralschaum Integralschaum schwarz Sitz-H.450-650mm BIMOS nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung mit umlaufender Ringauslösung · blaue Ringabdeckung zum Schutz der Polster · Sitz Ø 400 mm, mit Integra
Weitere Informationen:
eClassID:
21100502
HerstellerNr:
9463-2000-3277-532
Werksnummer:
9000454486
Länge netto mm:
545,00
Breite netto mm:
545,00
Höhe netto mm:
305,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Drehhocker
Ausfuehrung:
Integralschaum schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,79*
€ 147,77*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,17*
€ 147,77*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 122,13*
€ 151,34*
1 Tag
unbekannt
€ 5,59*
ab € 129,56*
€ 159,89*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 129,64*
€ 163,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9464
ab € 55,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.