Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Drehhocker Bodengleiter u.Fußring Supertec schwarz nach DIN 68877 · bed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIMOS Drehhocker Bodengleiter u.Fußring Supertec schwarz nach DIN 68877 · bed
BIMOS Drehhocker Bodengleiter u.Fußring Supertec schwarz nach DIN 68877 · bed
BIMOS Drehhocker Bodengleiter u.Fußring Supertec schwarz nach DIN 68877 · bed
Artikel-Nr.:
     1955B-39976880800
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9461-SP01-3277-532
EAN/GTIN:
     4016849952703
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
BIMOS Drehhocker Bodengleiter u.Fußring Supertec schwarz nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung mit umlaufender Ringauslösung · blaue Ringabdeckung zum Schutz der Polster · Sitz Ø 400 mm, mit Supertec-Gewebepolster komfort
Weitere Informationen:
eClassID:
21100502
HerstellerNr:
9461-SP01-3277-532
Werksnummer:
9000454491
Länge netto mm:
545,00
Breite netto mm:
545,00
Höhe netto mm:
305,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Drehhocker
Ausfuehrung:
Supertec schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,35*
€ 196,83*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,13*
€ 196,83*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 183,72*
€ 217,40*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 182,48*
€ 223,96*
€ 2,95*
ab € 183,98*
€ 225,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,64*
€ 258,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.