| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976881441 Herst.-Nr.: ZU-1181/AG EAN/GTIN: 4035694077393 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VARIOfit zu-1181/AG Leichter Handwagen Außenmaß: 1.575 x 625 x 765 mm (B/T/H)Ladefläche: 690 x 425 mm (B/T)Ladelächenhöhe: 180 mmGeländerhöhe: 220 mmAusführung:* geschweißter Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr* inkl. 2 Stück roter Schutzkappen am Griff* inkl. Handdeichsel* Ladefläche und Bordwände aus Sperrholz, film/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimtFarbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtetRadsatz: Luftbereifung auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 310 x 55 mmTraglast: 150 kgEAN-Nr.: 4035694077393 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werksnummer: | ZU-1181/AG | Gewicht netto Kg: | 16,000000 | Gewicht brutto Kg: | 16,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Leichter Handwagen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 147,44* | € 184,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 172,99* | € 230,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 174,95* | € 240,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|