Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichter Handwagen - Außenmaße: 1.575 x 625 x 765 mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-COzu-1181/AG
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     zu-1181/AG
EAN/GTIN:
     4035694077393
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Handkarre
Handwagen
Außenmaß: 1.575 x 625 x 765 mm (B/T/H) · Ladefläche: 690 x 425 mm (B/T) · Ladelächenhöhe: 180 mm · Geländerhöhe: 220 mm · Ausführung: · * geschweißter Profilstahlrahmen aus · Winkelstahl und Quadratrohr · * inkl. 2 Stück roter Schutzkappen am Griff · * inkl. Handdeichsel · * Ladefläche und Bordwände aus Sperrholz, · film/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche · nach oben) wasserfest verleimt · Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet · Radsatz: · Luftbereifung auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 310 x 55 mm · Traglast: 150 kg · EAN-Nr.: 4035694077393
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
16 kg
Versandart:
Paketdienst
Traglast:
150 kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, cordes handkarre, bordwand wagen, Leichter Handwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 147,44*
€ 184,30*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 172,99*
€ 230,54*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,95*
€ 240,01*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.