Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Wellenmuttern und Befestigungstechnik KM 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFKM 2
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KM 2
EAN/GTIN:
     7316577754301
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Gegenmutter
Kontermutter
KM(L) Wellenmuttern mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle. An den vier abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit einer MB(L) Sicherungsscheibe auf der Welle befestigt. KM Wellenmuttern können alternativ auch die stärkere Sicherungsscheibe MB . verwenden. KM Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt). Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement;Einfacher Ein- und Ausbau;Gewindedurchmesser von 10 bis 200 mm;Erhältlich für Gewinde M 10x0,75 bis M 200x3 (Größen 0 bis 40)
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Packungshöhe:
36 mm
Verpackungslänge:
101 mm
Packungsbreite:
31 mm
Verpackungsvolumen:
112.716 cm³
Bohrungsdurchmesser:
15 mm
Klemmstück:
Sicherungsblech
MutterfürhydraulischenEinbau:
Kein(e)
KurzzeichenGewinde:
M15x1
ZugehörigesEinbauwerkzeug:
HN 2-3
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter, skf kontermutter, din 981, SKF, KM 2, 07316577754301
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 2,84*
1 Tag
304
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,96*
1 Tag
26
1
€ 8,90*
ab € 2,04*
€ 2,97*
4 Tage
289
1
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,44*
Lager 214
55
10
€ 4,30*
ab € 2,58*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.