Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PSMF101608 A51 BUNDBUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976882045
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PSMF101608 A51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bronze-Gleitlager
Bundbuchse (Gleitlager)
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
SKF PSMF101608 A51 BUNDBUCHSE
Innen 10 mm
Außen 16 mm
Breite 8 mm
Gewicht 0,01 kg
EAN 7316571792187
Material Bronze
Ausführung mit Flansch
Temperaturbereich -10 bis +90 °C
Schmierung & Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen

SKF PSMF101608 A51 BUNDBUCHSE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PSMF101608 A51
Werksnummer:
10249474
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,82*
3 Tage
55
25
€ 4,30*
ab € 1,41*
€ 2,00*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,12*
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 2,13*
1
€ 4,95*
ab € 1,7443*
€ 2,6343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.