Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Bundbuchse mit Mantel aus Sinterbronze PSMF 101608 A51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPSMF 101608 A51
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PSMF 101608 A51
EAN/GTIN:
     7316571792187
Suchbegriffe:
Bronze-Gleitlager
Bundbuchse (Gleitlager)
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
SKF Bundbuchsen aus Sinterbronze sind für Dreh-, Schwenk- und Linearbewegungen ausgelegt. Sie nehmen Radiallasten sowie einseitig wirkende Axialbelastungen auf. SKF Sinterbronzebuchsen sind selbstschmierend und wartungsfrei. Sie bestehen aus einer Bronzematrix, der Poren mit Mineralöl imprägniert sind. Die Ölimprägnierung erlaubt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und die Aufnahme von Drehbewegungen. Wartungsfrei;Niedrige Reibungszahl;Sehr hohe Gleitgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Bauform:
Geflanscht
Packungshöhe:
38 mm
Verpackungslänge:
78 mm
Packungsbreite:
78 mm
Verpackungsvolumen:
231.192 cm³
Bohrungsdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Sinterbronze
StatischeTragzahl,radialeRichtung:
kN
StatischeTragzahl,axialeRichtung:
kN
DynamischeTragzahl,radialeRichtung:
kN
DynamischeTragzahl,axialeRichtung:
kN
Borddurchmesser:
22 mm
Borddicke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: skf trockengleitlager, trockengleitlager, SKF, PSMF 101608 A51, 07316571792187
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,82*
Lager 214
55
25
€ 4,30*
ab € 1,41*
€ 2,00*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,12*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 2,13*
1
€ 4,95*
ab € 1,7443*
€ 2,6343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.