Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIGZONE Wolframelektrode D.2,4mm L.175mm grau TIGZONE 1,8 - 2,2% Ceriumoxid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TIGZONE Wolframelektrode D.2,4mm L.175mm grau TIGZONE 1,8 - 2,2% Ceriumoxid
TIGZONE Wolframelektrode D.2,4mm L.175mm grau TIGZONE 1,8 - 2,2% Ceriumoxid
TIGZONE Wolframelektrode D.2,4mm L.175mm grau TIGZONE 1,8 - 2,2% Ceriumoxid
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884301
Hersteller:
     TIGZONE
Herst.-Nr.:
     24WC20X175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden grau 2,4mm
wolframelektroden grau
wolframelektroden
TIGZONE Wolframelektrode D.2,4mm L.175mm grau TIGZONE 1,8 - 2,2% Ceriumoxid · nach EN 6848 · nicht radioaktiv · zur Verwendung bei Anwendungen mit Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC) bei Nutzung von Konstant-Stromquellen auf Inverter- oder Transfo
Weitere Informationen:
eClassID:
21081006
HerstellerNr:
24WC20X175
Werksnummer:
1000153331
Länge netto mm:
185,00
Breite netto mm:
70,50
Höhe netto mm:
8,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wolframelektrode
Ausfuehrung:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 29,93*
€ 42,27*
1 Tag
15
€ 4,95*
ab € 49,21*
€ 75,63*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,27*
€ 50,3013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,23*
€ 49,0637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,20*
€ 44,268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,74*
€ 43,7206
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,25*
€ 41,9475
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,993* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.