Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode D.2,4mm L.175mm grau TIGZONE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1810983
Hersteller:
     TIGZONE
Herst.-Nr.:
     24WC20X175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden grau 2,4mm
wolframelektroden grau
wolframelektroden
1,8 - 2,2% Ceriumoxid · nach EN 6848 · nicht radioaktiv · zur Verwendung bei Anwendungen mit Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC) bei Nutzung von Konstant-Stromquellen auf Inverter- oder Transformatorbasis · gut für niedriglegierte Stähle, rostfreie Stähle, Aluminiumlegierungen, Magnesiumlegierungen, Titanlegierungen, Nickellegierungen und Kupferlegierungen · gutes Zünd- und Wiederzündverhalten · lange Nutzungsdauer · exzellente Lichtbogenstabilität · geringe Erosionsrate bei geringeren Stromstärken · guter DC-Lichtbogenstart und Stabilität Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Ø:
2,4 mm
Farbe:
grau
Marke:
TIGZONE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 29,93*
€ 42,27*
Lager 4757
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 49,21*
€ 75,63*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,63*
€ 89,9997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,98*
€ 82,0862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,48*
€ 77,9212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,01*
€ 72,6019
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,98*
€ 65,4262
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,21*
€ 58,5599
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,921* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.