| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976884471 Herst.-Nr.: 3825-49-46 EAN/GTIN: 4056284281112 |
| |
|
| | |
| MEINDL Freizeitschuh Caribe GTX Gr.46 marine/blau Velour/Mesh MEINDL leichter und sportlicher Multifunktionsschuh · Obermaterial: Velour / Mesh · Duo-Lacing-System: für eine optimale Anpassung an den Fuß · Trail Activity Sohle: für guten Halt bei sport Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011301 | HerstellerNr: | 3825-49-46 | Werksnummer: | 4000374686 | Länge netto mm: | 350,00 | Breite netto mm: | 230,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Ursprungsland: | KH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Freizeitschuh | Ausfuehrung: | Velour / Mesh |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 100,52* | € 125,33* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,89* | € 127,88* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 102,53* | € 128,13* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,81* | € 129,66* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,85* | € 131,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 102,53* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|