Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meindl Freizeitschuh Caribe GTX, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Meindl Freizeitschuh Caribe GTX, Größe 11
Meindl Freizeitschuh Caribe GTX, Größe 11
Meindl Freizeitschuh Caribe GTX, Größe 11
Artikel-Nr.:
     4012-1423408
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     3825-49/11
EAN/GTIN:
     4056284281112
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
freizeitschuhe
Freizeitschuh »Caribe GTX«

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: Meindl Trail Activity Sport
Material: Obermaterial Velour/Mesh, Futter Gore-Tex
Gewicht: ca. 340 g

Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
marine-blau
Herstellerartikelnummer:
3825-49/11
Herstellername:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
Marke:
Meindl
Weitere Suchbegriffe: Caribe, Freizeitschuh, GTX, Halbschuh, Schuh, Schuhe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 100,52*
€ 125,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,89*
€ 127,88*
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 102,53*
€ 128,13*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,81*
€ 129,66*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,85*
€ 131,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,66*
€ 154,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,85*
€ 149,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,84*
€ 140,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,81*
€ 127,10
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 106,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.