Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL6mm Draht-B.1,25mm 1200 St.NOVUS passe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL6mm Draht-B.1,25mm 1200 St.NOVUS passe
NOVUS Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL6mm Draht-B.1,25mm 1200 St.NOVUS passe
NOVUS Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL6mm Draht-B.1,25mm 1200 St.NOVUS passe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884543
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0795
EAN/GTIN:
     4009729081365
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
flachdrahtklammern typ 11
NOVUS Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL6mm Draht-B.1,25mm 1200 St.NOVUS passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-25 (4-10), J-29 (6-14), J-033 (6-10), R11E (6-10), R54E (10-14), R311 Ergo (6-12) · Zur Befestigung von: Papier, Folien, Hef
Weitere Informationen:
eClassID:
24220701
HerstellerNr:
042-0795
Werksnummer:
4000815283
Länge netto mm:
84,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
17,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flachdrahtklammer
Ausfuehrung:
Drahtbreite 1,25 mm
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern, tackerklammer 24/6
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,98*
€ 4,50*
3 Tage
139
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,59*
3 Tage
154
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,11*
€ 4,62*
Lager 1955
154
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,06*
€ 4,63*
2 Tage
154
pro Stück
€ 6,80*
ab € 3,46*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.