Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWAN 160506 Stukkateurspachtel B.60mm rostfr.m.H-Heft VA SCHWAN zum Spachte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWAN 160506 Stukkateurspachtel B.60mm rostfr.m.H-Heft VA SCHWAN zum Spachte
SCHWAN 160506 Stukkateurspachtel B.60mm rostfr.m.H-Heft VA SCHWAN zum Spachte
SCHWAN 160506 Stukkateurspachtel B.60mm rostfr.m.H-Heft VA SCHWAN zum Spachte
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884628
Hersteller:
     SCHWAN
Herst.-Nr.:
     160506
EAN/GTIN:
     4022307104270
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
gipserspachtel 60 mm
stukkateurspachtel
SCHWAN 160506 Stukkateurspachtel B.60mm rostfr.m.H-Heft VA SCHWAN zum Spachteln Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: rostfrei m. Holzheft
Weitere Informationen:
eClassID:
21040603
HerstellerNr:
160506
Werksnummer:
4000816847
Länge netto mm:
225,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
95,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stukkateurspachtel
Ausfuehrung:
rostfrei m. Holzheft
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
380
10
€ 4,99*
ab € 3,53*
€ 4,85*
Lager 1955
380
10
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 4,97*
5 Tage
380
10
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 5,22*
2 Tage
380
10
€ 6,80*
ab € 3,89*
€ 5,30*
3 Tage
342
1
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.