Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWAN 6160505 Stukkateurspachtel B.50mm rostfr.m.Softgriff VA SCHWAN zum Spac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SCHWAN 6160505 Stukkateurspachtel B.50mm rostfr.m.Softgriff VA SCHWAN zum Spac
SCHWAN 6160505 Stukkateurspachtel B.50mm rostfr.m.Softgriff VA SCHWAN zum Spac
SCHWAN 6160505 Stukkateurspachtel B.50mm rostfr.m.Softgriff VA SCHWAN zum Spac
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884631
Hersteller:
     SCHWAN
Herst.-Nr.:
     6160505
EAN/GTIN:
     4022307162126
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
gipserspachtel 50mm
stukkateurspachtel
SCHWAN 6160505 Stukkateurspachtel B.50mm rostfr.m.Softgriff VA SCHWAN zum Spachteln Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: rostfrei m. Softgriff
Weitere Informationen:
eClassID:
21040603
HerstellerNr:
6160505
Werksnummer:
4000816850
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
95,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stukkateurspachtel
Ausfuehrung:
rostfrei m. Softgriff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 41,40*
€ 57,65*
4 Tage
5
€ 6,90*
ab € 38,66*
€ 60,54*
1 Tag
5
€ 6,80*
ab € 45,91*
€ 61,85*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,65*
€ 68,6035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,72*
€ 65,1168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,49*
€ 61,2731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,86*
€ 60,5234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,83*
€ 59,2977
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,40*
€ 49,266
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.