Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWAN 6160512 Stukkateurspachtel B.120mm rostfr.m.Softgriff VA SCHWAN zum Spac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWAN 6160512 Stukkateurspachtel B.120mm rostfr.m.Softgriff VA SCHWAN zum Spac
SCHWAN 6160512 Stukkateurspachtel B.120mm rostfr.m.Softgriff VA SCHWAN zum Spac
SCHWAN 6160512 Stukkateurspachtel B.120mm rostfr.m.Softgriff VA SCHWAN zum Spac
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884635
Hersteller:
     SCHWAN
Herst.-Nr.:
     6160512
EAN/GTIN:
     4022307175621
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
gipserspachtel 120mm
stukkateurspachtel
SCHWAN 6160512 Stukkateurspachtel B.120mm rostfr.m.Softgriff VA SCHWAN zum Spachteln Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: rostfrei m. Softgriff
Weitere Informationen:
eClassID:
21040603
HerstellerNr:
6160512
Werksnummer:
4000816854
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
95,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stukkateurspachtel
Ausfuehrung:
rostfrei m. Softgriff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
10
€ 4,99*
ab € 5,04*
€ 6,89*
Lager 1955
40
10
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 7,05*
5 Tage
30
10
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 7,40*
2 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 7,58*
3 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.