Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 2652628_D46_354-leuchtgelb-marine Latzhose Damen 2652628 APC 1 - APC 2, Grö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa 2652628_D46_354-leuchtgelb-marine Latzhose Damen 2652628 APC 1 - APC 2, Grö
Artikel-Nr.:
     1955B-39976889015
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652628
EAN/GTIN:
     4068661051362
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose
Rofa 2652628_D46_354-leuchtgelb-marine Latzhose Damen 2652628 APC 1 - APC 2, Größe D46, Farbe 354-leuchtgelb-marine Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, 3x 50mm Reflexstreifen um Beine, Reflexpaspel an Latz, Vorderteil zweilagig. Stretchträger ? Latztasche mit Patte und Druckknöpfen ? Schlitz mit Reißverschluss ? Bund seitlich mit Dehneinsatz ? 2 Seitentaschen ? links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen ? rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf ? Knietaschen ? Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen ? einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum ? 70 mm Reflexstreifen um Beine ? Reflexpaspel an Latz ? Vorderhose zweilagig Material 265a, 1. Lage:Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR, 2.Lage: Gewebe 360, , Köper, 65% Baumwolle, 35% Polyester, 250 g/qm, FR EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 (einlagig), IEC 61482-2 APC 2 (zweilagig), EN ISO 20471 Kl. 2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2652628
Werksnummer:
2652628_D46_354-LEUCHTGELB-MARINE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
354-leuchtgelb-marine
Groesse:
D46
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 1
Material:
Material 265a, 1. Lage:Gewebe 265, Satin
Ausfuehrung:
Stretchträger, Latztasche mit Patte und
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 159,94*
€ 203,95*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,11*
€ 214,11*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.