| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976889124 Herst.-Nr.: 2652652 EAN/GTIN: 4068661061798 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rofa 2652652_D36_235-leuchtgelb-kornblau Latzhose Damen 2652652, Größe D36, Farbe 235-leuchtgelb-kornblau Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, 50mm Reflexstreifen um Beine, Reflexpaspel an Latz Stretchträger ? Latztasche mit Patte und Druckknöpfen ? Schlitz mit Reißverschluss ? Bund seitlich mit Dehneinsatz ? 2 Seitentaschen ? links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte ? rechts Zollstocktasche mit Patte ? Knietaschen ? Gesäßtaschen mit Patte ? alle Patten mit Druckknöpfen ? einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum ? 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine ? Reflexpaspel an Latz Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl. 2 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 2652652 | Werksnummer: | 2652652_D36_235-LEUCHTGELB-KORNBLAU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | 235-leuchtgelb-kornblau | Groesse: | D36 | Norm: | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 1 | Material: | Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Po | Ausfuehrung: | Stretchträger, Latztasche mit Patte und |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lichtbogen Schutzlatzhose, Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutzlatzhose gelb blau, warnschutz latzhose, lichtbogenschutzlatzhose rofa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |