| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976889787 Herst.-Nr.: 2812541 EAN/GTIN: 4057121918468 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rofa 2812541_94_111-dk.anthrazit Bundhose 2812541, Größe 94, Farbe 111-dk.anthrazit Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf ? Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen ? links Cargotasche mit Patte, Druckknöpfen und aufgesetzer Tasche mit Klett ? rechts Cargotaschemit Patte, Druckknöpfen, integrierter Zollstocktasche und aufgesetzter Stifttasche ? Kniepolstertasche, Einschub von unten ? Gesäßtasche mit Knopf ? Stretcheinsätze am Bein ? Reflexpaspel am Bein Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf ? Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen ? links Cargotasche mit Patte, Druckknöpfen und aufgesetzer Tasche mit Klett ? rechts Cargotaschemit Patte, Druckknöpfen, integrierter Zollstocktasche und aufgesetzter Stifttasche ? Kniepolstertasche, Einschub von unten ? Gesäßtasche mit Knopf ? Stretcheinsätze am Bein ? Reflexpaspel am Bein Gewebe 281, Stretch Köper, 58% Baumwolle, 38% Polyester, 4% Elastolefin, ca. 250 g/qm, Stretcheinsatz 581, Gestrick, 100% Polyester, ca. 590 g/qm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 2812541 | Werksnummer: | 2812541_94_111-DK.ANTHRAZIT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | 111-dk.anthrazit | Groesse: | 94 | Material: | Gewebe 281, Stretch Köper, 58% Baumwolle | Ausfuehrung: | Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf ? Sch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 55,18* | € 74,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 63,04* | € 82,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|