Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose PRIME-LIGHT 2541 Gr.94 111-dk.anthrazit ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031417094
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2812541-111-94
EAN/GTIN:
     4057121918468
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit Patte · Druckknöpfen und aufgesetzer Tasche mit Klett · rechts Cargotaschemit Patte · Druckknöpfen · integrierter Zollstocktasche und aufgesetzter Stifttasche · Kniepolstertasche · Einschub von unten · Gesäßtasche mit Knopf · Stretcheinsätze am Bein · Reflexpaspel am Bein

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 250g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
94
Farbe:
111-dk.anthrazit
Material:
Gewebe 281, Stretch Köper, 58% Baumwolle, 38% Polyester, 4% Elastolefin, Stretcheinsatz 581, Gestrick, 100% Polyester, ca. 590 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,79*
€ 73,92*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,16*
€ 82,63*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.