| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976890058 Herst.-Nr.: 39166 EAN/GTIN: 4046181873312 |
| |
|
| | |
| Rofa 39166_27_296-leuchtorange-grün Latzhose 166, Größe 27, Farbe 296-leuchtorange-grün Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknopf, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett, 70mm Reflexstreifen um Beine Die rofa WARNSCHUTZ Latzhose Duo-Color erfüllt die Norm für hochsichtbare Warnkleidung und macht den Träger auch unter schlechten Sichtverhältnissen und Dunkelheit rundum sichtbar. Das Material ist besonders reiß- und scheuerfest sowie wasser-, öl- und schmutzabweisend. Der weitenverstellbare Bund und die Stretchträger sorgen für optimalen Halt und einen angenehmen Tragekomfort. Markante kontrastfarbene Designelemente sowie die intelligent platzierten Reflexstreifen am Hosenbein schaffen ein modernes und dynamisches Erscheinungsbild. Verschiedene Taschenlösungen bieten ausreichend Stauraum und sind individuell nutzbar. Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC EN ISO 20471 Kl. 2 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 39166 | Werksnummer: | 39166_27_296-LEUCHTORANGE-GRÜN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | 296-leuchtorange-grün | Groesse: | 27 | Norm: | EN ISO 20471 Kl. 2 | Material: | Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Bau | Ausfuehrung: | Stretchträger, Latztasche mit Patte und |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 55,43* | € 74,43* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,08* | € 76,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|