Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 4492622_56/58_146-leuchtorange Parka 4492622, Größe 56/58, Farbe 146-leucht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976890689
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4492622
EAN/GTIN:
     4057121964793
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Rofa 4492622_56/58_146-leuchtorange Parka 4492622, Größe 56/58, Farbe 146-leuchtorange Stehkragen mit abknöpfbarer Kapuze , vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss , vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne , 2 Brusttaschen mit Patte und Klett , Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Riegel mit Klett , 2 Seitentaschen mit Reißverschluss , links Napoleontasche mit Reißverschluss , 2 Innentaschen mit Klett , Service-Reißverschluss , 50mm segmentierte Reflexstreifen am Saum und über Schultern , 50mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel , Reflexapplikationen am Rumpf und Kapuze , Reflexpaspel an Brusttaschen Stehkragen mit abknöpfbarer Kapuze ? vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss ? vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne ? 2 Brusttaschen mit Patte und Klett ? Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Riegel mit Klett ? 2 Seitentaschen mit Reißverschluss ? links Napoleontasche mit Reißverschluss ? 2 Innentaschen mit Klett ? Service-Reißverschluss ? 50 mm segmentierte Reflexstreifen am Saum und über Schultern ? 50 mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel ? Reflexapplikationen am Rumpf und Kapuze ? Reflexpaspel an Brusttaschen 1. Lage:Laminat, Köper, 100% Polyester mit PU-Membran, 220 g/qm 2 .Lage: Gewebe 316, Leinwand , 100% Polyester, 75 g/m² EN 343 Kl. 3/3/X, EN ISO 20471 Kl. 3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4492622
Werksnummer:
4492622_56/58_146-LEUCHTORANGE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
146-leuchtorange
Groesse:
56/58
Norm:
EN 343 Kl. 3/3/X, EN ISO 20471 Kl. 3
Material:
1. Lage:Laminat, Köper, 100% Polyester m
Ausfuehrung:
Stehkragen mit abknöpfbarer Kapuze , vor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 157,76*
€ 200,98*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,79*
€ 218,51*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.