| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031419208 Herst.-Nr.: 4492622-146-5658 EAN/GTIN: 4057121964793 |
| |
|
| | |
| EN 343 Kl. 3/3/X, EN ISO 20471 Kl. 3 Material: 1. Lage: Laminat, Köper, 100 % Polyester mit PU-Membran, 2. Lage: Gewebe 316, Leinwand, 100 % Polyester Stehkragen mit abknöpfbarer Kapuze · vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss · vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne · 2 Brusttaschen mit Patte und Klett · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Riegel mit Klett · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · links Napoleontasche mit Reißverschluss · 2 Innentaschen mit Klett · Service-Reißverschluss · 50 mm segmentierte Reflexstreifen am Saum und über Schultern · 50 mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel · Reflexapplikationen am Rumpf und Kapuze · Reflexpaspel an Brusttaschen
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 1. Lage 220 / 2. Lage Gewebe 316: 57g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 56/58 | Farbe: | leuchtorange | Material: | 1. Lage: Laminat, Köper, 100 % Polyester mit PU-Membran, 2. Lage: Gewebe 316, Leinwand, 100 % Polyester | Norm: | EN 343 Kl. 3/3/X, EN ISO 20471 Kl. 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 157,76* | € 200,98* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,79* | € 218,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|