Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSPAK 9060042 Handabroller f.Stretchfol ien m.1 Kugellager Chromf arben TRANS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRANSPAK 9060042 Handabroller f.Stretchfol ien m.1 Kugellager Chromf arben TRANS
TRANSPAK 9060042 Handabroller f.Stretchfol ien m.1 Kugellager Chromf arben TRANS
TRANSPAK 9060042 Handabroller f.Stretchfol ien m.1 Kugellager Chromf arben TRANS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976894440
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9060042
EAN/GTIN:
     4056705101340
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
TRANSPAK 9060042 Handabroller f.Stretchfol ien m.1 Kugellager Chromf arben TRANSPAK Rationell arbeiten mit Profi-Abrollgerät in attraktiver Chromausführung. Preiswertes Standard-Abrollgerät. Für Folienbreiten: 420 · 450 und 500 mm. Für Pappkerndurchmess
Weitere Informationen:
eClassID:
20420207
HerstellerNr:
9060042
Werksnummer:
8003672482
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handabroller
Ausfuehrung:
Chromfarben
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
76
€ 7,90*
ab € 43,51*
€ 83,16*
Frei Haus
ab € 66,21*
€ 83,81*
Frei Haus
ab € 68,90*
€ 86,68*
6 Tage
3
€ 3,99*
ab € 70,50*
€ 88,67*
Lager 1955
77
€ 5,99*
ab € 90,36*
€ 115,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9060041
ab € 60,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.