| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976902846 Herst.-Nr.: 195081008 EAN/GTIN: 9002701000243 |
| |
|
| | |
| GEBOL 195081008 GEBOL Handschuh Upcycled Sensitive Hellblau 740002 _08 Gr.8 1 Paar nahtlos Feinstrick Handschuhe. Polyesterfaden aus recycelten PET-Flaschen. Hoher Tragekomfort und sehr gute Passform. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 195081008 | Werksnummer: | 9199155199 | Länge netto mm: | 0,04 | Breite netto mm: | 0,11 | Höhe netto mm: | 0,27 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Arbeitshandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gartenhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,39* | € 3,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,46* | € 3,96* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,76* | € 6,00* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,28* | € 14,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 3,76* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|